GDMT 808 IC8250 Plaquitas Utilitarias de Dos Puntas para Ranurado y Torneado

N.º do artigo: 3419680
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3419680
EAN/GTIN 7291075488456
Número do fabricante 3419680
Número L L24100 368

Descrição

Descripción:

  • Plaquitas de corte para ranurar/tornear
  • Profundidad de corte, máx. (CDX): 27 mm
  • Ancho de corte (CW): 8 mm.

Característica:

  • Radio de punta (RE): 0.8 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 27 mm
  • Ancho de corte (CW): 8 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta