Descripción:
Para ser insertado sobre la tapa de plástico para obtener una superficie de trabajo plana
Hecho de madera contrachapada de haya multiplexada
Apto para carros de herramientas No. 2004 y 2005 y cofre de herramientas No. 2430
No. 2004 HP hasta el año de construcción 03/2014 para la profundidad 435 mm, No. 2004 HP-14 desde el año de construcción 04/2014, para la profundidad 475 mm
No. 2005 HP a partir del año de construcción 04/2022, para una profundidad de 440mm
Característica:
- 1000 V aislado: No
- Grosor de la encimera: 30 mm
- diseño: ab Bj. 04/2022
- Anchura total [mm]: 615 mm
- Altura total [mm]: 30 mm
- Profundidad total [mm]: 440 mm
- Peso neto [kg]: 4,5 kg
- Registro REACH disponible: No
- Certificado VDE: No