DGN 1001J-D22 IC1010 Plaquitas de Dos Puntas para Tronzado y Ranurado de Materiales Blandos. Tronzado de Tubos y Piezas de Pequeño Diámetro y Paredes Delgadas

N.º do artigo: 3419170
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3419170
EAN/GTIN 7291075483482
Número do fabricante 3419170
Número L L23940 2156

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.1 mm, Ancho de corte (CW) 1 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 13.5 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.1 mm
  • Ancho de corte (CW) 1 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 13.5 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.08 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.03 mm/rev
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 22 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta