Muelas compactas 152x3x25,4 mm UW6A FINO PREMIUM

N.º do artigo: 34190206
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Material no tejido de esmerilado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 34190206
EAN/GTIN 8024406065618
Número do fabricante 34190206

Descrição

Descripción:

Con los discos compactos prensados PREMIUM, Tyrolit ofrece una amplia gama de diferentes especificaciones, desde una herramienta de desbarbado agresiva y rígida hasta una herramienta suave para un acabado de superficie perfecto. Esto significa que puede obtener puntos para una amplia gama de aplicaciones en acero, acero fino, metales no ferrosos y plásticos. La especificación más suave no cambia la geometría de la superficie de su pieza de trabajo de ninguna manera. Al mismo tiempo, cuando se utiliza con el lijadora recta, puede manejar de manera eficiente las áreas de difícil acceso. Además, estos discos PREMIUM son superiores a otros productos similares, sobre todo por su excelente durabilidad/duración/vida útil.

Característica:

  • Forma: 1 fieltro presionó el disco compacto
  • Tamaño del grano: 50
  • Idoneidad material: acero fino, acero, plástico / PVC, metales no ferrosos
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: UW 2 S BIEN
  • Dimensión (D x D x H): 152 x 3 x 25,4 mm
  • Diámetro: 152 mm
  • Grosor: 3 mm
  • Agujero: 25,4 mm
  • Herramienta para: lijadora recta y banco de amolar

Ventaja:

  • Máxima vida útil gracias a la baja cobertura del disco y al rectificado frío
  • Herramienta universal

Aplicación:

  • Para la eliminación de óxido, desbarbado, eliminación de arañazos, mezcla, acabado satinado, Acabado y mecanizado de soldaduras

Recomendación:

  • 2/3 S FINO para desbarbado y pulido
  • 2 A Medium para desbarbado, pulido y para transiciones
  • 6 S FINO / 6 A Medium para desbarbado, redondeo de bordes afilados y para transiciones
  • 8 Un GRUESO para desbarbar, redondear los bordes afilados y para transiciones con mayor agresividad

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta