HM90 F90A D2.50-6-1.00JHP Fresas Huecas a 90º con Refrigeración JHP para Plaquitas HELI2000 y HELIMILL

N.º do artigo: 3418503
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
Série HELI2000 JET CUT
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3418503
EAN/GTIN 7291075483918
Número do fabricante 3418503
Número L L23980 2745

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2-1/2″ ,Número de plaquitas (CICT) 6 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 2.2″ ,Longitud total (OAL) 1-3/4″

Característica:

  • Arbor Style: A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 2-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 6
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.56″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 2.2″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): HM90 ADKT1505PDR
  • Longitud total (OAL): 1-3/4″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta