MAHR 25.4-JHP-MC Porta-Adaptadores MODULAR-GRIP de Ranurado y Torneado con Entradas en la Parte Inferior para Conductos de Alta Presión de Refrigerante

N.º do artigo: 3417677
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
Série MODULAR-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3417677
EAN/GTIN 7291075483116
Número do fabricante 3417677
Número L L23920 1576

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Longitud total (OAL) 3.86″

Característica:

  • Ancho funcional (WF): 0.764″
  • Head Bottom Offset Height (HBH): 0.197″
  • Longitud total (OAL): 3.86″
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta