Rectificado cilíndrico de interiores, aglomerado con resina sintética de diamante 40 x 10 x 10 mm 10 - 3

N.º do artigo: 34172349
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva para cilindrado interior

Números de identificação e classificações

Número do artigo 34172349
EAN/GTIN 9003172005461
Número do fabricante 34172349

Descrição

Descripción:

En comparación con las herramientas de molienda convencionales de cerámica, las herramientas de diamante se caracterizan por su alto durabilidad/duración/vida útil y tiempos de molienda enormemente más cortos. Además, le ofrecen un alto grado de precisión dimensional. Con esta herramienta unida a resina, procesa principalmente carburo y cerámica industrial.

Característica:

  • Forma: 1A1
  • Tamaño del grano: 91
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Especificación: 10 - 3
  • Dimensión (D x D x H): 40 x 10 x 10 mm
  • Diámetro: 40 mm
  • Grosor: 10 mm
  • Agujero: 10 mm
  • Idoneidad material: Metal duro, cerámica

Ventaja:

  • Vida útil larga
  • Aumento del rendimiento de molienda
  • abrasivo superabrasivo

Aplicación:

  • Para la molienda cilíndrica interna de piezas de trabajo hechas de carburo y cerámica industrial

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta