Rectificado cilíndrico de exteriores, cerámico convencional 300 x 30 x 127 mm 89A 602 K5A V217 /50

N.º do artigo: 34172115
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muelas abrasivas para cilindrado exterior

Números de identificação e classificações

Número do artigo 34172115
EAN/GTIN 9003170856386
Número do fabricante 34172115
Número L L50140 726

Descrição

Descripción:

La molienda cilíndrica externa es uno de los procesos de molienda más utilizados en muchas industrias. Por ejemplo, en la industria automotriz, los árboles de levas, los ejes cigüeñal y los ejes de engranajes se fabrican para satisfacer las más altas demandas y requisitos. Uso de corindón fino especialmente para aceros no aleados y de baja aleación. La dureza y la estructura del disco son relevantes para el éxito de la molienda y se adaptan óptimamente para su uso en aceros no aleados y de baja aleación. También disponibles en nuestra gama son discos para la rectificación inclinada del surco.

Característica:

  • Forma: Recta
  • Tamaño del grano: 60
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Especificación: 89A 602 K5A V217 /50
  • Dimensión (D x D x H): 300 x 30 x 127 mm
  • Diámetro: 300 mm
  • Grosor: 30 mm
  • Agujero: 127 mm
  • Idoneidad material: Acero

Ventaja:

  • El groove oblicuo es posible
  • Aumento de la esperanza de vida
  • Aumento de durabilidad/duración/vida útil

Aplicación:

  • Especialmente para el pulido cilíndrico externo de aceros no aleados y de baja aleación

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta