{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 13-1/2 | |
Área de aperto | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ exterior | 42,9 mm | |
Comprimento da cabeça de perfuração aberta | 72 mm | |
Comprimento da cabeça de perfuração fechada | 79,3 mm | |
Alojamento | 1/2-20 polegada | |
Tipo de produto | Bucha sem chave |
Número do artigo | 341710 13-1/2 | |
EAN/GTIN | 4019208228624 | |
Número do fabricante | 1193005 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Bucha autorroscante Supra-SK 13E 13-1/2
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
97,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
252 peças em stock
81,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | 1/2-20 polegada | 1/2-20 polegada |
⌀ exterior | 42,9 mm | 43 mm |
Comprimento da cabeça de perfuração aberta | 72 mm | 79 mm |
Comprimento da cabeça de perfuração fechada | 79,3 mm | 90 mm |
Área de aperto | 1,5 mm - 13 mm | 2 mm - 13 mm |
Tipo de produto | Bucha sem chave | Bucha sem chave |