Muelas para esmeriladoras de pedestal, cerámico convencional 200 x 32 x 40 mm C 602 J5 V15

N.º do artigo: 34165307
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela para esmeriladora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 34165307
EAN/GTIN 9003170046824
Número do fabricante 34165307
Número L L50140 1396

Descrição

Descrição:

Al afilar herramientas de carburo sólido o con punta de carburo, solo se deben usar discos con especificaciones de carburo de silicio. Debido a su forma de grano especial, obtendrá buenos resultados incluso en piezas de trabajo muy duras. Este disco también se puede utilizar además de hierro fundido. Un conjunto de anillos reductores ya está incluido en el embalaje y también se puede reordenar.

Característica:

  • Forma: Recta
  • Tamaño del grano: 60
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Idoneidad material: Metal duro
  • Especificación: C 602 J5 V15
  • Dimensión (D x D x H): 200 x 32 x 40 mm
  • Diámetro: 200 mm
  • Grosor: 32 mm
  • Agujero: 40 mm
  • Herramienta para: Banco de amolar

Vantagem:

  • Corte libre
  • Tamaño de grano optimizado
  • Apilable

Vantagem:

  • Para afilar herramientas de carburo sólido o con punta de carburo y para trabajar a máquina piezas de hierro fundido

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta