Herramienta de extracción StrippMax-Round Professional

N.º do artigo: 3416461
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Número do artigo 3416461
EAN/GTIN 4010886969694
Número do fabricante 3416461
Número L L60160 6124

Descrição

Descripción:

  • Para pelar cómodamente todos los cables redondos y mangueras de cable habituales con un diámetro de 6,0 a 13,0 mm (por ejemplo, cable NYM de 3 x 1,5 mm² a 5 x 2,5 mm²)
  • Profundidad de corte regulada automáticamente, por lo que también es adecuada para diámetros de cable más pequeños a partir de 6 mm, como 3 x 0,75 mm²
  • Manejo agradable y mayor seguridad gracias a la forma ergonómica del mango. El diseño de la herramienta elimina prácticamente el deslizamiento durante el trabajo
  • El cabezal de la herramienta, redondeado y que ahorra espacio, se adapta perfectamente a la geometría de los botes modernos. Gracias a su diseño ampliado, es posible un mejor acceso para el desencofrado incluso en las cajas de paredes huecas más profundas y en lugares de difícil acceso
  • Gracias a la disposición de las cuchillas, no es posible el atasco de las cuchillas galvanizadas por los residuos de la vaina
  • Tope de longitud integrado en la carcasa para posibles series cortas o para el montaje de cables con las mismas dimensiones de separación
  • Clip de fijación para un almacenamiento seguro
  • Calidad duradera. Robusta, poliamida reforzada con fibra de vidrio, acero para cuchillos de alta calidad de Solingen

Característica:

  • Longitud total [mm]: 140 mm
  • Sección transversal del alambre [mm²]: 6-13
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta