Herramienta de desaislado StrippMax-Pistol Professional

N.º do artigo: 3416453
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Número do artigo 3416453
EAN/GTIN 4010886969687
Número do fabricante 3416453
Número L L60160 6150

Descrição

Descripción:

  • Herramienta de corte y pelado autoajustable para secciones de 0,02 - 10 mm²/AWG 34 - 8, casete con cuchilla recta
  • La empuñadura de pistola permite un manejo sin fatiga, especialmente cuando se trabaja en una mesa o banco de trabajo
  • Cajas de desmontaje intercambiables sin herramientas para una capacidad de desmontaje especialmente grande y versátil
  • Función de corte integrada y duradera
  • Capacidad de corte: Conductores flexibles, 10 mm²/8 AWG. Conductores rígidos, 1,5 mm²/16 AWG
  • Opción de ajuste fino para eliminar aislamientos finos y gruesos sin dañar los conductores
  • Expulsión más fácil del revestimiento retirado tras el desencofrado gracias a las cuchillas de desencofrado abiertas
  • Diseño ergonómico de fácil manejo
  • Marco y mecanismo probados para más de 150.000 ciclos de pelado (probado con cables de PVC de 1,5 mm²/AWG 16)

Característica:

  • Calibre del cable AWG: 34-8
  • Sección transversal del alambre [mm²]: 0,02 - 10
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Muelle de apertura disponible: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta