EOB-R3R80A24/8-4C12-83 IC902 Fresas de Metal Duro Integral de Forma Ovalada (Barril) para Perfilado 3D

N.º do artigo: 3416406
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série NEOBARREL
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3416406
EAN/GTIN 7291075456714
Número do fabricante 3416406
Número L L24180 204

Descrição

Descripción:

Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Diámetro de corte (DC) 6 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 24.5 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 83 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Radio de punta (RE) 3 mm
  • Diámetro de corte (DC) 6 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 24.5 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.1 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.03 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 83 mm
  • Tipo de mango Round

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta