Descripción:
Los discos de fibra PREMIUM con corindón de circonio ofrecen una forma muy sencilla y rápida de eliminar el material del acero y acero fino. Una capa de enfriamiento adicional en la construcción de estas herramientas garantiza una vida útil particularmente larga. Benefíciese de nuestra amplia gama de diferentes tamaños de grano, que están fuertemente orientados hacia el resultado superficial deseado. Ahora también disponible en un soporte fácil de usar y fácil de usar.
Característica:
- Forma: Disco de FIBRA
- Idoneidad material: Acero, acero inoxidable
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: ZA-P48 V ZA60
- Dimensión (D x H / DISPOSITIVO): 180 x 22 / 4 mm
- Diámetro: 180 mm
- Agujero: 22 mm
- Tamaño del grano: 60
- Herramienta para: Lijadora angular
Ventaja:
- corindón de circonio y una capa de enfriamiento adicional aseguran una muy buena eliminación
- Capa de enfriamiento adicional para una larga vida útil
- Excelente acabado de superficie gracias al espesor optimizado de la base
Aplicación:
- Para trabajos de molienda gruesa y fina, así como para la eliminación de óxido y desbarbado de superficies normales y duras de acero y acero fino
Recomendación:
- Tamaño de grano 24/36/40/60 para la eliminación máxima
- Grano tamaño 80/120 para el acabado
Características especiales:
- Perfecto para acero y acero fino
- Muy buen rendimiento de eliminación
- Capa de enfriamiento adicional para durabilidad/duración/vida útil largo