Discos de fibra vulcanizada PREMIUM*** ZA-P48 V 125 x 22 / 4 mm ZA-P48 V ZA120

N.º do artigo: 34163012
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 25 peças
  • Passos da encomenda: 25 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela de fibra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 34163012
EAN/GTIN 9003170033633
Número do fabricante 34163012
Número L L50140 2627

Descrição

Descripción:

Los discos de fibra PREMIUM con corindón de circonio ofrecen una forma muy sencilla y rápida de eliminar el material del acero y acero fino. Una capa de enfriamiento adicional en la construcción de estas herramientas garantiza una vida útil particularmente larga. Benefíciese de nuestra amplia gama de diferentes tamaños de grano, que están fuertemente orientados hacia el resultado superficial deseado. Ahora también disponible en un soporte fácil de usar y fácil de usar.

Característica:

  • Forma: Disco de FIBRA
  • Idoneidad material: Acero, acero inoxidable
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: ZA-P48 V ZA120
  • Dimensión (D x H / DISPOSITIVO): 125 x 22 / 4 mm
  • Diámetro: 125 mm
  • Agujero: 22 mm
  • Tamaño del grano: 120
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • corindón de circonio y una capa de enfriamiento adicional aseguran una muy buena eliminación
  • Capa de enfriamiento adicional para una larga vida útil
  • Excelente acabado de superficie gracias al espesor optimizado de la base

Aplicación:

  • Para trabajos de molienda gruesa y fina, así como para la eliminación de óxido y desbarbado de superficies normales y duras de acero y acero fino

Recomendación:

  • Tamaño de grano 24/36/40/60 para la eliminación máxima
  • Grano tamaño 80/120 para el acabado

Características especiales:
  • Perfecto para acero y acero fino
  • Muy buen rendimiento de eliminación
  • Capa de enfriamiento adicional para durabilidad/duración/vida útil largo

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta