3/8″ Llave de vaso (inch) 1/2″

N.º do artigo: 3415A 1/2
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
  • Quadrado de acionamento: 1/2
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
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3415A 1/2
EAN/GTIN 4991644034178
Número do fabricante 3415A 1/2
Número L L60050 8494

Descrição

Descripción:

Longitud: 27 mm
Dimensión D2: 20 mm
D1: 22 mm
Longitud: 9,5 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 1/2″
Toma cuadrada
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta