VCGT 160402-AS IC1520 Plaquita Rómbica 35º, Positiva, Incidencia 7º, Desprendimiento Muy Positivo y Filo de Corte Vivo para Aluminio

N.º do artigo: 3414032
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3414032
EAN/GTIN 7291075445190
Número do fabricante 3414032
Número L L23950 341

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas AS, Radio de punta (RE) 0.2 mm, Longitud del filo de corte (L) 16.6 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas AS
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 16.6 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2.5 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 4.4 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.05 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta