{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 10/12 | |
Área de aperto | 0 mm - 10 mm | |
⌀ exterior | 40,2 mm | |
Comprimento da cabeça de perfuração fechada | 86,1 mm | |
Cone para mandril | B 12 | |
⌀ máximo do cone para mandril | 12,065 mm | |
Tipo de produto | Bucha sem chave |
Número do artigo | 341400 10/12 | |
EAN/GTIN | 4019208189765 | |
Número do fabricante | 871040 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Bucha autorroscante Supra 10/12
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
115,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
58 peças em stock
88,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
139 peças em stock
88,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior | 40,2 mm | 40 mm | 34,3 mm |
Cone para mandril | B 12 | B 12 | B 12 |
Comprimento da cabeça de perfuração fechada | 86,1 mm | 86 mm | 79,4 mm |
⌀ máximo do cone para mandril | 12,065 mm | 12,065 mm | 12,065 mm |
Área de aperto | 0 mm - 10 mm | 0 mm - 10 mm | 0 mm - 10 mm |
Tipo | 10/12 | ||
Tipo de produto | Bucha sem chave | Portabrocas sin llave | Bucha sem chave |