MM GRIT 28K-60D-6T10 IC908 Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral

N.º do artigo: 3413926
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de produto Inserto de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3413926
EAN/GTIN 7291075451122
Número do fabricante 3413926
Número L L24060 51

Descrição

Descripción:

Cabezas de metal duro, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10, Profundidad máxima de corte (CDX) 4 mm, Diámetro de corte (DC) 27.7 mm, Número de labios (NOF) 6

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 4 mm
  • Diámetro de corte (DC) 27.7 mm
  • Ancho de corte (CW) 7.8 mm
  • Número de labios (NOF) 6
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 120 Degrees

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta