ICG 222 IC908 Puntas de Taladrar Fragmentadoras de Viruta SUMOCHAM para el Mecanizado de Materiales de los Grupos ISO M e ISO P

N.º do artigo: 3413587
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de produto Placa de corte para taladrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3413587
EAN/GTIN 7291075451603
Número do fabricante 3413587
Número L L24050 1467

Descrição

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 22.2 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 22.0, Ángulo de punta (SIG) 130 Degrees

Característica:

  • Diámetro de corte (DC) 22.2 mm
  • Longitud funcional (LF) 7.95 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 22.0
  • Espesor de la plaquita (S) 12.36 mm
  • Ángulo de punta (SIG) 130 Degrees
  • Point Length (PL) 4.41 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta