ICG 183 IC908 Puntas de Taladrar Fragmentadoras de Viruta SUMOCHAM para el Mecanizado de Materiales de los Grupos ISO M e ISO P

N.º do artigo: 3413582
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de produto Placa de corte para taladrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3413582
EAN/GTIN 7291075451573
Número do fabricante 3413582
Número L L24050 1461

Descrição

Descrição:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 18.3 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 18.0, Ángulo de punta (SIG) 130 Degrees

Característica:

  • Diámetro de corte (DC) 18.3 mm
  • Longitud funcional (LF) 6.53 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 18.0
  • Espesor de la plaquita (S) 10.2 mm
  • Ángulo de punta (SIG) 130 Degrees
  • Point Length (PL) 3.67 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta