CCGT 0602005-F1M-12P IC1008 Plaquitas Rómbicas de 80º con Flanco Positivo a 7º para Aplicaciones de Torneado de Acabado en Materiales Blandos y Aleaciones a Altas Temperaturas

N.º do artigo: 3413499
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série SWISSTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3413499
EAN/GTIN 7291075478426
Número do fabricante 3413499
Número L L23950 2934

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas F1M, Radio de punta (RE) 0.05 mm, Longitud del filo de corte (L) 6.45 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm, Espesor de la plaquita (S) 2.38 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas F1M
  • Radio de punta (RE) 0.05 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 6.45 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2.5 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 2.8 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 2.38 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.18 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.04 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.03 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta