MM S-A-L55/15-C100T15-CH Mangos Cilíndricos Bidiametrales para Cabezas de Fresado Intercambiables

N.º do artigo: 3412324
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MULTI-MASTER

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3412324
EAN/GTIN 7291075446135
Número do fabricante 3412324
Número L L24070 390

Descrição

Descripción:

  • Dispositivos para cabezales de fresado modulares
  • Longitud del cuerpo (LB): 1-1/2″
  • Diámetro del dispositivo, lado de la máquina (DCONMS): 1″
  • Tamaño de la rosca del dispositivo, lado de la pieza de trabajo (THSZWS): T15
  • Longitud total (OAL): 5-1/2″.

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 0.941″
  • Longitud del cuerpo (LB): 1-1/2″
  • Longitud máxima del cuerpo (LBX): 1.62″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS): T15
  • Longitud total (OAL): 5-1/2″

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta