Auxiliar de perfuração preciso 13

N.º do artigo: 341200 13
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Modelo da haste ⌀ 13 mm
Curso de perfuração 20 mm
Comprimento total 91 mm
Tamanho do cone B 6
Tipo de produto Auxiliar de perfuração preciso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 341200 13
EAN/GTIN 4045197308474
Número do fabricante 200 Z130 000 0

Descrição

Ejecución:

Operação sensível devido ao anel de retenção do rolamento de esferas. Retorno automático à posição inicial por ação com mola.

Aplicación:

Para furos até ⌀ 1,5 mm. Para a produção manual dos furos mais pequenos, mesmo em máquinas grandes.

Idóneo para:

N.º 341000 tam. 15.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta