{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Haste do cone Morse | 2 | |
Área de aperto | 0,5 mm - 6,5 mm | |
⌀ exterior | 34 mm | |
L1 aberto | 66 mm | |
L1 fechado | 71 mm | |
Tipo de produto | Bucha sem chave |
Número do artigo | 341115 2 | |
EAN/GTIN | 4250261592851 | |
Número do fabricante | 100 0065 MK2 0 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bucha autorroscante de alto rendimento com haste MK 2
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
213,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
185,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior | 34 mm | 50 mm |
L1 aberto | 66 mm | 85 mm |
L1 fechado | 71 mm | 97,5 mm |
Área de aperto | 0,5 mm - 6,5 mm | 1 mm - 13 mm |
Haste do cone Morse | 2 | |
Tipo de produto | Bucha sem chave | Bucha sem chave |