MTSRH 248H63-9-N Fresas Huecas con Refrigeración Interna para Plaquitas de Roscado Helicoidales

N.º do artigo: 3409898
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MILLTHREAD
Tipo de produto Fresa de roscado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3409898
EAN/GTIN 7291075447842
Número do fabricante 3409898
Número L L24090 290

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de roscado de plaquitas intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru ,Diámetro de corte (DC) 2.48″ ,Longitud total (OAL) 2″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 2.48″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1.496″
  • Número de labios (NOF): 9
  • Longitud total (OAL): 2″
  • Tipo de rosca (TTP_DF2): INT

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta