MTSRH 177H45-6-N Fresas con Mango Integral y Refrigeración Interna para Plaquitas Helicoidales de Roscado

N.º do artigo: 3409897
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
Série MILLTHREAD
Tipo de produto Fresa de roscado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3409897
EAN/GTIN 7291075447835
Número do fabricante 3409897
Número L L24090 291

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de roscado de plaquitas intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru ,Diámetro de corte (DC) 1.77″ ,Longitud total (OAL) 5″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1.77″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1.457″
  • Número de labios (NOF): 6
  • Longitud total (OAL): 5″
  • Tipo de mango: Weldon
  • Tipo de rosca (TTP_DF2): INT

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta