E90SP D1.50-05-W1.25-10 Fresas con Mango Integral para Plaquitas Cuadradas

N.º do artigo: 3408194
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
Série HELIQUAD
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3408194
EAN/GTIN 7291075444940
Número do fabricante 3408194
Número L L23980 2518

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Número de plaquitas (CICT) 5 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.38″ ,Longitud total (OAL) 4-1/2″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon ,Longitud utilizable (LU) 1-1/2″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Número de plaquitas (CICT): 5
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.38″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
  • Longitud total (OAL): 4-1/2″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 1.5 Degrees
  • Tipo de mango: Weldon
  • Longitud utilizable (LU): 1-1/2″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta