Rodillos de limpieza para acero, acero inoxidable y PVC 100 x 100 x 19,1

N.º do artigo: 34077301
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Rodillo de limpieza gruesa de material no tejido

Números de identificação e classificações

Número do artigo 34077301
EAN/GTIN 9003170773010
Número do fabricante 34077301
Número L L50140 1788

Descrição

Descripción:

Con el rodillo de limpieza grueso Tyrolit para máquinas de acabado satinado, puede eliminar sin esfuerzo el óxido, la pintura, la pintura y la protección de la parte inferior de su pieza de trabajo. Las fibras de nylon porosas, enriquecidas con abrasivo agresivo, se enfrentan a todos los desafíos. Esta herramienta de alto rendimiento es particularmente adecuada para limpiar superficies grandes y planas. Además, la estructura de las fibras de nylon evita la lubricación o embotamiento del rodillo y aumenta significativamente la comodidad de trabajo.

Característica:

  • Forma: fieltro disco de limpieza grueso
  • Idoneidad material: acero fino, plástico/PVC, acero
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: VL-G GRUESO
  • Dimensión (D x D x H): 100 x 100 x 19,1 mm
  • Diámetro: 100 mm
  • Grosor: 100 mm
  • Agujero: 19,1 mm
  • Tamaño del grano: 20
  • Herramienta para: Satinadora

Ventaja:

  • durabilidad/duración/vida útil más alto y acabado superficial perfecto
  • Herramienta universal
  • Permite baja fatiga y trabajo silencioso

Aplicación:

  • Se utiliza para eliminar el óxido, la pintura y la protección de la parte inferior del cuerpo y para preparar superficies para la soldadura, soldadura y anodizado

Recomendación:

  • Los mejores resultados a un número de revoluciones de 2400 rpm
  • Observa el número de revoluciones máximo

Características especiales:
  • Sin lubricación o embotamiento
  • Extremadamente agresivo
  • El durabilidad/duración/vida útil más alto

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta