Rectificado en plano pendular, cerámico convencional 180 x 13 x 32 mm SD83A 601 II7P VK8 F

N.º do artigo: 34074549
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela de fibra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 34074549
EAN/GTIN 9003172005232
Número do fabricante 34074549
Número L L50140 1057

Descrição

Descripción:

Esta muela plana de péndulo asegura un inserto universal en aceros de alta aleación y HSS. Esto se consigue mediante el inserto de los cordones y mezclas especiales con cordones sinterizados combinados con sistemas especiales de fijación. Las capacidades de mecanizado más altas se pueden lograr con mezclas de corindón sinterizado como 454A. El siguiente nivel de calidad más alto es el disco VIB-STAR CBN unido a resina de Tyrolit.

Característica:

  • Forma: Recta
  • Tamaño del grano: 60
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Especificación: SD83A 601 II7P VK8 F.
  • Dimensión (D x D x H): 180 x 13 x 32 mm
  • Diámetro: 180 mm
  • Grosor: 13 mm
  • Agujero: 32 mm
  • Idoneidad material: HSS, acero

Ventaja:

  • Buen rendimiento de corte
  • Aplicación universal
  • Rentabilidad elevada

Aplicación:

  • Para el pulido plano del péndulo de las piezas de trabajo hechas de aceros de alta aleación y HSS

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta