Descrição:
Brocas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 14 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 14 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 14 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud de los canales para viruta (LCF) 245 mm, Longitud total (OAL) 295 mm, Ángulo de punta (SIG) 135 Degrees, Longitud utilizable (LU) 224 mm
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 14 mm
- Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 14 mm
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 14 mm
- Número de labios (NOF) 2
- Longitud de los canales para viruta (LCF) 245 mm
- Number of Teeth 2
- Longitud total (OAL) 295 mm
- Ángulo de punta (SIG) 135 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Longitud del mango (LS) 45 mm
- Tipo de mango Round
- Longitud utilizable (LU) 224 mm