SCD 123-211-140 SXC16 IC908 Brocas de Metal Duro Integral con Conductos de Refrigeración Interna. Profundidad de Taladrado: 16xD

N.º do artigo: 3406417
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SOLIDDRILL
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3406417
EAN/GTIN 7291075477283
Número do fabricante 3406417
Número L L24240 843

Descrição

Descripción:

Brocas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 14 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 12.3 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 12.3 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud de los canales para viruta (LCF) 230 mm, Longitud total (OAL) 280 mm, Ángulo de punta (SIG) 135 Degrees, Longitud utilizable (LU) 211 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 14 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 12.3 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 12.3 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud de los canales para viruta (LCF) 230 mm
  • Number of Teeth 2
  • Longitud total (OAL) 280 mm
  • Ángulo de punta (SIG) 135 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 45 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 211 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta