SCD 070-114-080 SXC16 IC908 Brocas de Metal Duro Integral con Conductos de Refrigeración Interna. Profundidad de Taladrado: 16xD

N.º do artigo: 3406403
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SOLIDDRILL
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3406403
EAN/GTIN 7291075477146
Número do fabricante 3406403
Número L L24240 825

Descrição

Descripción:

Brocas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 7 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 7 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud de los canales para viruta (LCF) 125 mm, Longitud total (OAL) 165 mm, Ángulo de punta (SIG) 135 Degrees, Longitud utilizable (LU) 114 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 7 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 7 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud de los canales para viruta (LCF) 125 mm
  • Number of Teeth 2
  • Longitud total (OAL) 165 mm
  • Ángulo de punta (SIG) 135 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 36 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 114 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta