Discos de láminas LONGLIFE para acero 115

N.º do artigo: 34063397
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Muela abrasiva a láminas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 34063397
EAN/GTIN 9003170027076
Número do fabricante 34063397

Descrição

Descripción:

Este disco LONGLIFE PREMIUM es la primera opción para el rectificado de superficies y para el mecanizado de costuras soldadas en varios grados de acero. Es particularmente duradero y abre una nueva dimensión con una capacidad de eliminación de hasta 4000 g.. Otra ventaja en términos de eficiencia: El cuerpo portador especial hecho de fibras naturales es ajustable, lo que permite utilizar toda la línea de molienda del disco.

Característica:

  • Forma: 28NF LAMELLER
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Idoneidad material: Acero
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: ZA 120 S- B.
  • Dimensión (D x H): 115 x 22,23 mm
  • Diámetro: 115 mm
  • Agujero: 22,23 mm
  • Tamaño del grano: 120
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Tecnología LONGLIFE para la máxima vida útil
  • 100% de uso de la lente por simple recorte
  • La tasa de eliminación más alta gracias a la malla de circonio de alta tecnología
  • La perfecta adaptación a las superficies de la pieza garantiza transiciones de molienda limpias

Aplicación:

  • Para aplicaciones exigentes de molienda en varios grados de acero
  • Para el rectificado superficial y el procesamiento de costuras de soldadura

Recomendación:

  • Tamaño de grano 40/60 para la eliminación de alto stock
  • Grano tamaño 80/120 para el trabajo fino
  • Mejores resultados cuando se utiliza en amoladoras angulares potentes

Características especiales:
  • Perfecto para rectificado de Acero
  • Excepcional rendimiento de remoción
  • Vida de servicio extremadamente larga

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta