Descripción:
Este disco LONGLIFE PREMIUM es la primera opción para el rectificado de superficies y para el mecanizado de costuras soldadas en varios grados de acero. Es particularmente duradero y abre una nueva dimensión con una capacidad de eliminación de hasta 4000 g.. Otra ventaja en términos de eficiencia: El cuerpo portador especial hecho de fibras naturales es ajustable, lo que permite utilizar toda la línea de molienda del disco.
Característica:
- Forma: 28NF LAMELLER
- Vs /max: 50 m/s..
- Idoneidad material: Acero
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: ZA 60 S- B.
- Dimensión (D x H): 125 x 22,23 mm
- Diámetro: 125 mm
- Agujero: 22,23 mm
- Tamaño del grano: 60
- Herramienta para: Lijadora angular
Ventaja:
- Tecnología LONGLIFE para la máxima vida útil
- 100% de uso de la lente por simple recorte
- La tasa de eliminación más alta gracias a la malla de circonio de alta tecnología
- La perfecta adaptación a las superficies de la pieza garantiza transiciones de molienda limpias
Aplicación:
- Para aplicaciones exigentes de molienda en varios grados de acero
- Para el rectificado superficial y el procesamiento de costuras de soldadura
Recomendación:
- Tamaño de grano 40/60 para la eliminación de alto stock
- Grano tamaño 80/120 para el trabajo fino
- Mejores resultados cuando se utiliza en amoladoras angulares potentes
Características especiales:
- Perfecto para rectificado de Acero
- Excepcional rendimiento de remoción
- Vida de servicio extremadamente larga