Descripción:
Con este disco Tirolit Fast Change (TFC) PREMIUM, usted está garantizado para tomar la decisión correcta para el mecanizado de diversos materiales como plástico, madera o aluminio. Además de la estabilidad mejorada de los bordes, un respaldo de lámina especial también garantiza la tasa de eliminación más alta. Gracias a un sujetador de cierre por adherencia en la parte posterior, puede montar rápida y fácilmente este disco en su lijadora excéntrica. El disco con cierre por adherencia está equipado con 8, 15 o 17 agujeros de serie y está disponible en tamaños de grano de hasta 400 para un acabado de superficie perfecto.
Característica:
- Forma: Disco de PELÍCULA
- Idoneidad material: Madera, plástico/PVC, gelcoat, compuestos, metales no ferrosos
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: A-P22 FI A40
- Diámetro: 150 mm
- Tamaño del grano: 40
- Herramienta para: Lijadora excéntrica
Ventaja:
- Forro de lámina especial para una estabilidad de borde mejorada y un rendimiento de eliminación más alto
- No hay grasa y embotamiento de la lavadora
- Sistema de cambio rápido Tyrolit para cambios de ventana rápidos y fáciles gracias a cierre por adherencia
Aplicación:
- Para el mecanizado áspero o fino de piezas de trabajo hechas de plástico, material compuesto, capa de gel, madera y aluminio
Recomendación:
- Tamaño de grano 40/60 para la tasa de eliminación más alta
- Tamaños de grano 80-120 para molienda universal
- Tamaños de grano 150-400 para acabado de superficie perfecto
Características especiales:
- Cambio de disco rápido gracias a TFC
- La tasa de eliminación más alta
- Muy buena estabilidad de borde