Rollos de tela A-B01 C JJ de uso universal 115 x 50

N.º do artigo: 34062015
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Papel abrasivo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 34062015
EAN/GTIN 9003170026505
Número do fabricante 34062015
Número L L50140 2650

Descrição

Descripción:

Con estos rollos de tela Basic altamente flexibles puede procesar de manera eficiente una amplia gama de materiales diferentes. No importa si se trata de alineación, alisado, trabajo de desbarbado ligero o preparaciones generales de la superficie, con estos rodillos en una base de tela tenemos la solución adecuada para usted. Gracias a la distribución de grano abierto, también son perfectos para el lijado en seco.

Característica:

  • Forma: Tissue rodillo
  • Idoneidad material: Acero, acero fino, Madera, Metales no ferrosos, Composites, Gelcoat, plástico / PVC
  • Línea de producto: BASIC
  • Especificación: A-B01 C YY
  • Dimensión (D x H): 115 x 50 mm
  • Grosor: 115 mm
  • Agujero: 50 mm
  • Tamaño del grano: 80
  • Herramienta para: rectificado de mano

Ventaja:

  • Solución óptima para la molienda en seco gracias a la distribución de grano abierto sobre un soporte de tejido totalmente flexible
  • Aplicación universal

Aplicación:

  • Para la preparación de la superficie a mano o en conjunto con un lijadora vibratoria
  • Para la alineación, el alisado, el desbarbado ligero, para el mecanizado fino de recubrimientos y para la preparación general de superficies

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta