3/8″ Llave de vaso (Whitworth inch) 1/2″

N.º do artigo: 3405W 1/2
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
  • Quadrado de acionamento: 1/2
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
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3405W 1/2
EAN/GTIN 4991644033478
Número do fabricante 3405W 1/2
Número L L60050 9399

Descrição

Descripción:

Longitud: 33 mm
Dimensión D2: 27,5 mm
D1: 30,8 mm
Longitud: 15,5 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 1/2″
Doble hexágono interno
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta