3/8″ Llave de vaso (mm) 23 mm

N.º do artigo: 3405M 23mm
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
  • Quadrado de acionamento: 3/8
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
Quadrado de acionamento 3/8 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3405M 23mm
EAN/GTIN 4991644031016
Número do fabricante 3405M 23mm

Descrição

Descrição:

Longitud: 33 mm
Dimensión D2: 27,5 mm
D1: 30,8 mm
Longitud: 15,5 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 23 mm
Doble hexágono interno
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta