3/8″ Llave de vaso (inch) 3/8″

N.º do artigo: 3405A 3/8
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
  • Quadrado de acionamento: 3/8
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
Quadrado de acionamento 3/8 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3405A 3/8
EAN/GTIN 4991644031276
Número do fabricante 3405A 3/8
Número L L60050 7497

Descrição

Descripción:

Longitud: 26 mm
Dimensión D2: 17,3 mm
D1: 13,9 mm
Longitud: 8 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 3/8″
Doble hexágono interno
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta