SCD0563-1173-0630SXC20 IC908 Brocas de Metal Duro Integral con Conductos de Refrigeración Interna. Profundidad de Taladrado: 20xD

N.º do artigo: 3405967
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SOLIDDRILL
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3405967
EAN/GTIN 7291075478402
Número do fabricante 3405967
Número L L24240 972

Descrição

Descripción:

Brocas de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.63″ ,Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru ,Cutting Direction (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.563″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.563″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud de los canales para viruta (LCF) 12.6″ ,Longitud total (OAL) 14.57″ ,Ángulo de punta (SIG) 135 Degrees ,Longitud utilizable (LU) 11.7323″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.63″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Equivalente en decimales: 0.563″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.563″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.563″
  • Número de labios (NOF): 2
  • Longitud de los canales para viruta (LCF): 12.6″
  • Number of Teeth: 2
  • Longitud total (OAL): 14.57″
  • Ángulo de punta (SIG): 135 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 1.89″
  • Tipo de mango: Round
  • Longitud utilizable (LU): 11.7323″

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta