Descripción:
Brocas de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.551″ ,Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru ,Cutting Direction (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 1/2″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 1/2″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud de los canales para viruta (LCF) 9.05″ ,Longitud total (OAL) 11.02″ ,Ángulo de punta (SIG) 135 Degrees ,Longitud utilizable (LU) 8.2677″
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.551″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Equivalente en decimales: 0.5″
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 1/2″
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 1/2″
- Número de labios (NOF): 2
- Longitud de los canales para viruta (LCF): 9.05″
- Number of Teeth: 2
- Longitud total (OAL): 11.02″
- Ángulo de punta (SIG): 135 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Longitud del mango (LS): 1.772″
- Tipo de mango: Round
- Longitud utilizable (LU): 8.2677″