SCD0484-0831-0551SXC16 IC908 Brocas de Metal Duro Integral con Conductos de Refrigeración Interna. Profundidad de Taladrado: 16xD

N.º do artigo: 3405934
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SOLIDDRILL
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3405934
EAN/GTIN 7291075478075
Número do fabricante 3405934
Número L L24240 933

Descrição

Descripción:

Brocas de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.551″ ,Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru ,Cutting Direction (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.484″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.484″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud de los canales para viruta (LCF) 9.05″ ,Longitud total (OAL) 11.02″ ,Ángulo de punta (SIG) 135 Degrees ,Longitud utilizable (LU) 8.3071″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.551″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Equivalente en decimales: 0.484″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.484″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.484″
  • Número de labios (NOF): 2
  • Longitud de los canales para viruta (LCF): 9.05″
  • Number of Teeth: 2
  • Longitud total (OAL): 11.02″
  • Ángulo de punta (SIG): 135 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 1.772″
  • Tipo de mango: Round
  • Longitud utilizable (LU): 8.3071″

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta