Descripción:
Brocas de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.394″ ,Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru ,Cutting Direction (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.359″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.359″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud de los canales para viruta (LCF) 7.09″ ,Longitud total (OAL) 8.86″ ,Ángulo de punta (SIG) 135 Degrees ,Longitud utilizable (LU) 6.5354″
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.394″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Equivalente en decimales: 0.359″
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.359″
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.359″
- Número de labios (NOF): 2
- Longitud de los canales para viruta (LCF): 7.09″
- Number of Teeth: 2
- Longitud total (OAL): 8.86″
- Ángulo de punta (SIG): 135 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Longitud del mango (LS): 1.575″
- Tipo de mango: Round
- Longitud utilizable (LU): 6.5354″