Descripción:
Las llantas de ventilador PREMIUM A-P01 C X de Tyrolit están diseñadas para su uso en superficies irregulares o curvas. Con este ventilador de alto rendimiento, puede manejar aplicaciones generales de molienda, como la eliminación de marcas de sudor, arañazos o residuos de oxidación, así como el tratamiento previo de superficies en el menor tiempo posible. El producto garantiza un patrón de desgaste constante durante toda la vida útil y permite resultados superficiales de alta calidad consistentes en diferentes materiales. La elección de los tamaños de grano le permite elegir la herramienta perfecta para sus necesidades, desde las mejores aplicaciones de molienda hasta trabajos ásperos y de alta eliminación.
Característica:
- Forma: Disco de tejido
- Idoneidad material: Madera, acero, metales no ferrosos
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: C X A-P01 A60
- Dimensión (D x D): 125 x 20 mm
- Diámetro: 125 mm
- Grosor: 20 mm
- Tamaño del grano: 60
- Herramienta para: Lijadora angular
Ventaja:
- El patrón de desgaste constante de la rueda del ventilador durante toda la vida útil permite resultados superficiales de alta calidad consistentes
Aplicación:
- Para aplicaciones generales de molienda como limpieza, acabado y pulido en acero, metales no ferrosos y madera
- Para pulir superficies irregulares o curvas
Recomendación:
- Tamaño de grano 40/60 para la eliminación de alto stock
- Grano tamaño 80/120 para el trabajo fino
Características especiales:
- Patrón de desgaste constante
- Acabado superficial de alta calidad
- Versátil