Cepillo de núcleo A-P01 C X PREMIUM*** 115 x 20 mm C X A-P01 A60

N.º do artigo: 34057513
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva a láminas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 34057513
EAN/GTIN 9003172005898
Número do fabricante 34057513

Descrição

Descripción:

Las llantas de ventilador PREMIUM A-P01 C X de Tyrolit están diseñadas para su uso en superficies irregulares o curvas. Con este ventilador de alto rendimiento, puede manejar aplicaciones generales de molienda, como la eliminación de marcas de sudor, arañazos o residuos de oxidación, así como el tratamiento previo de superficies en el menor tiempo posible. El producto garantiza un patrón de desgaste constante durante toda la vida útil y permite resultados superficiales de alta calidad consistentes en diferentes materiales. La elección de los tamaños de grano le permite elegir la herramienta perfecta para sus necesidades, desde las mejores aplicaciones de molienda hasta trabajos ásperos y de alta eliminación.

Característica:

  • Forma: Disco de tejido
  • Idoneidad material: Madera, acero, metales no ferrosos
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: C X A-P01 A60
  • Dimensión (D x D): 115 x 20 mm
  • Diámetro: 115 mm
  • Grosor: 20 mm
  • Tamaño del grano: 60
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • El patrón de desgaste constante de la rueda del ventilador durante toda la vida útil permite resultados superficiales de alta calidad consistentes

Aplicación:

  • Para aplicaciones generales de molienda como limpieza, acabado y pulido en acero, metales no ferrosos y madera
  • Para pulir superficies irregulares o curvas

Recomendación:

  • Tamaño de grano 40/60 para la eliminación de alto stock
  • Grano tamaño 80/120 para el trabajo fino

Características especiales:
  • Patrón de desgaste constante
  • Acabado superficial de alta calidad
  • Versátil

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta