Descripción:
Gracias a su flexible laminillas, estos pasadores de ventilador Basic se adaptan de manera óptima a cualquier contorno de pieza y son perfectos para áreas de difícil acceso. Su laminillas de disposición radial se puede utilizar en diferentes materiales y permite un trabajo preciso en una amplia gama de aplicaciones. Los resultados de mecanizado hablan por sí solos: Ya sea para superficies deslustrado, prepulidas, oxidadas o de limpieza, los pasadores de ventilador son la mejor opción para todas sus necesidades.
Característica:
- Forma: Bolígrafo de afilado de bolsillo de tela
- Idoneidad material: acero fino, acero, metales no ferrosos
- Línea de producto: BASIC
- Especificación: PC X A-B02
- Dimensión (D x D): 50 x 30 mm
- Diámetro: 50 mm
- Grosor: 30 mm
- Tamaño del grano: 80
- Herramienta para: Lijadora recta
Ventaja:
- laminillas flexible para un trabajo preciso
- Perfecto para editar áreas de difícil acceso
- Buena vida de servicio
Aplicación:
- Para diversas aplicaciones en acero, acero fino y metales no ferrosos
- Para deslustrado, pre-pulido, eliminación de óxido o limpieza de superficies
- Se puede utilizar tanto en máquinas eléctricas como neumáticas
Recomendación:
- Tamaño de grano 40/60 para alta eliminación de material
- Grano tamaño 80/120 para mecanizado medio-fino
- Grano tamaño 180 para el trabajo fino