Descripción:
Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Diámetro de corte (DC) 0.984″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 25.0 ,Longitud total (OAL) 13.76″ ,Longitud utilizable (LU) 9.99″
Característica:
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC): 0.984″
- Diámetro de corte máximo (DCX): 1.02″
- Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.984″
- Equivalente en decimales: 0.984″
- Diámetro de la brida (DF): 1.654″
- Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 25.0
- Grupo de longitudes: 10xD
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): ICP 250
- Longitud total (OAL): 13.76″
- Point Length (PL): 0.15″
- Voladizo (LPR): 11.398″
- Longitud utilizable (LU): 9.99″