DCN 190-190-25.4R-10D Brocas de Metal Duro Integral con Puntas de Taladrar Intercambiables, Conductos de Refrigeración Interna y Mango Cilíndrico, Profundidad de Taladrado 10xD

N.º do artigo: 3405280
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3405280
EAN/GTIN 7291075449969
Número do fabricante 3405280
Número L L24040 1054

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Diámetro de corte (DC) 0.748″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 19.0 ,Longitud total (OAL) 10.86″ ,Longitud utilizable (LU) 7.616″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.748″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.783″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.748″
  • Equivalente en decimales: 0.748″
  • Diámetro de la brida (DF): 1.26″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 19.0
  • Grupo de longitudes: 10xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): ICP 190
  • Longitud total (OAL): 10.86″
  • Point Length (PL): 0.136″
  • Voladizo (LPR): 8.66″
  • Longitud utilizable (LU): 7.616″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta