MM EA.625H625R123-3T10 IC08 Cabezas de Fresado de Metal Duro Integral con Hélice Variable para Aluminio

N.º do artigo: 3405069
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE
Tipo de produto Inserto de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3405069
EAN/GTIN 7291075449457
Número do fabricante 3405069
Número L L24060 849

Descrição

Descripción:

  • Cabezales de fresado modulares
  • Diámetro de fijación, lado de la máquina (DCONMS): 0,613″
  • Características de la interfaz T10
  • Diámetro del filo de corte (DC): 5/8″
  • Longitud del filo de corte máx. (APMX): 5/8″
  • Número de filos de corte (NOF): 3

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.613″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T10
  • Radio de punta (RE): 0.123″
  • Diámetro de corte (DC): 5/8″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 5/8″
  • Número de labios (NOF): 3
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 45 Degrees
  • Longitud funcional (LF): 1.319″
  • fz(max): 0.0051 ″/tooth

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta